Morsetto a vite in ghisa malleabile pesante VIRIDIS con impugnatura a T in acciaio, max. 500 mm capacità di serraggio, 120 mm profondità di serraggio

Codice art.: 493K0500-120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 493K0500-120
EAN / GTIN 4027474004385
Codice del produttore 493K0500-120
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse a vite serie 493K VIRIDIS con manico a T in acciaio sono utilizzate per comprimere e mantenere insieme più pezzi di lavoro in ambienti artigianali, industriali e officine. Grazie alla guida scorrevole in acciaio, è possibile raggiungere una forza di serraggio elevata. I bracci fisso e mobile, realizzati in ghisa malleabile, garantiscono un lavoro efficiente e preciso. La serie 493K è dotata di un impugnatura a T che consente un serraggio particolarmente stretto.
  • La forza di serraggio fino a 7.500 N
  • Piastra di pressione con sicura del mandrino integrata evita l'allentamento in caso di vibrazioni sul pezzo da lavorare

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 191 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 7 1/2
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 500 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 19 11/16
  • Lunghezza totale [mm]: 600 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 23 5/8
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 120 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 46 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 1 13/16
  • Larghezza ganasce [mm]: 34,5 mm
  • Forza di serraggio [N]: 7.500 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 35 x 11
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 3/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 500 mm / 120 mm