BSB18SBL2 -0 TRAP PERC SUB-COMP

Codice art.: 4935480057
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4935480057
EAN / GTIN 4058546403423
Codice del produttore 4935480057
Numero-L L01870 118092
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

tensione (V) 18
impostazione della coppia del motore ultraportatile brushless
22
Max. coppia (Nm) 65
no . giri a vuoto (min–1) 1. / 2ª Illuminazione LED Gear 0-450 / 0-1.750
dell’area di lavoro
destra / rotazione sinistrorsa
13 mm metallo-mandrino autoserrante
max. Ø foratura in acciaio (mm) 13
max. Ø foratura nel legno (mm) 40
max. Ø foratura in muratura (mm) 13