Batteria agli ioni di litio L1820SHD

Codice art.: 4935478858
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4935478858
EAN / GTIN 4058546361402
Codice del produttore 4935478858
Numero-L L01780 17
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Descrizione:

  • Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
  • Batteria 2.0Ah HD, la potenza in un pacco batteria estremamente compatto
  • Design compatto e leggero
  • Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
  • Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
  • Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
  • Indicatore LED per la carica