Trapano a percussione cordless BSB18C2BL-0

Codice art.: 4935472009
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4935472009
EAN / GTIN 4058546324056
Codice del produttore 4935472009
Numero-L 0702270 000600
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Descrizione:

  • Compatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
  • Solo 183 mm di lunghezza
  • Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
  • 2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
  • Selettore integrato per passare rapidamente da avvitatura a foratura
  • LED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
  • Reversibilità e impugnatura softgrip in gomma
  • Mandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
  • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria