Smerigliatrice angolare a batteria BEWS18-125BL-502C.

Codice art.: 4935464417
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4935464417
EAN / GTIN 4058546223625
Codice del produttore 4935464417
Numero-L L01780 112
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
  • Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante
  • Regolazione carter senza l'utilizzo di chiavi
  • Interruttore a slitta
  • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria