Trapano a batteria bbs12C2LI-202B.

Codice art.: 4935446693
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4935446693
EAN / GTIN 4002395136377
Codice del produttore 4935446693
Numero-L L01780 26
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Descrizione:

  • Mandrino autoserrante da 10 mm, studiato per garantire la massima trasmissione della coppia e la migliore tenuta del bit
  • Il più versatile avvitatore del mercato, lungo solo 153 mm (192 mm con il mandrino attaccato)
  • Luce LED per una perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
  • Comoda clip di attacco alla cintura
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • Fino a 32 Nm di coppia, per coprire svariate applicazioni
  • Mandrini intercambiabili disponibili come accessori: mandrino angolare e mandrino decentrato (venduti separatamente)
  • Nessuna perdita di coppia
  • Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per la massima durata
  • Impugnatura Softgrip per una comoda presa
  • Sistema di rimozione rapida del mandrino: per cambiare mandrino con un clic!
  • Il bit da 25 mm può rimanere inserito anche con il mandrino attaccato