M18ONEFHPX-802X MARTELLO BATT.

Codice art.: 4933500234
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933500234
EAN / GTIN 4058546615369
Codice del produttore 4933500234
Numero-L L01870 118921
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tassellatore SDS-Plus ad alta potenza, in grado di fornire 5.0 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (6.9 m/s²)
  • In grado di effettuare fino a 10 fori 18 x 100 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
  • Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
  • Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
  • 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
  • Compatibile con l'unità di aspirazione M18 FPDDEXL
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Capacità batteria: 8,0 Ah
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 2
  • Consegnato in: Custodia HD
  • Peso con batteria: 5,2 (M18 HB8.0) kg
  • Caricabatterie incluso nella confezione: M12-18 FC
  • Numero di giri a vuoto: 0 - 800 min-1
  • Max. Diametro di foratura nel calcestruzzo: 32 mm
  • Max. Diametro di foratura nel legno: 30 mm
  • Max. Diametro di foratura nell’acciaio: 13 mm
  • Max. Diametro di foratura con trivella: 75 mm
  • Max. Numero di colpi: 4600 min-1
  • Ottimizzato per diametri di foratura: 8 - 24 mm
  • Energia d’urto: 5,0 J (EPTA)
  • Tensione: 18 V
  • Portautensili: SDS-Plus

Fornitura:

2 batterie M18 HB8, caricabatterie M12-18 FC, valigetta HD, impugnatura, fermo di profondità, grasso per ingranaggi, mandrino per foratura metallo FIXTEC™ da 13 mm