M12FPP2BG2-502X

Codice art.: 4933500138
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933500138
EAN / GTIN 4058546573027
Codice del produttore 4933500138
Numero-L L01870 118897
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • M12FPD2 Trapano avvitatore compatto a percussione a batteria
  • Le ridotte dimensioni (152 mm) permettono l'accesso negli spazi più ristretti
  • 45 Nm di coppia - Eccellente rapporto Coppia/Dimensioni
  • Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione
  • Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettore per avvitatura senza/con percussione
  • Aggancio per cintura e luce LED
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce la tecnologia cordless. Il motore senza spazzole POWERSTATE™, le batterie REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ garantiscono una potenza senza pari, autonomia e resistenza
  • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
  • M12FHAC16 Martello combinato a batteria
  • Tassellatore 12V compatto e bilanciato, con 1.15 J di energia di impatto
  • 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
  • Sistema antivibrazioni (AVS) per ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore e l'esposizione alle vibrazioni più maniglia laterale antivibrazioni per ridurre ulteriormente l'esposizione alle vibrazioni
  • Capacità di foratura fino a 16 mm, ottimizzato fino a 10 mm
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Fornitura:

1 trapano avvitatore a percussione compatto a batteria M12FPD2, 1 martello combinato a batteria M12FHAC16, 1 batteria M12B2, 1 caricabatteria C12C, 1 valigetta di trasporto