MXFCOS350G2FC-802 Cutoff Saw Set

Codice art.: 4933499772
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933499772
EAN / GTIN 4058546569365
Codice del produttore 4933499772
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Troncatrice a batteria, può essere utilizzata indoor grazie all'assenza di emissioni
  • Sistema di approvvigionamento idrico incorporato per effettuare tagli ad umido (compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™)
  • Carrellino disponibile separatamente per effettuare lunghi tagli precisi (MXF COSCG2)
  • Troncatrice da 350 mm a batteria con la potenza per tagliare cemento armato con profondità di taglio massima 125 mm e velocità di 5.370 giri/min
  • Tagli più rapidi: è sufficiente tenere premuto il pulsante d'avvio per 3 secondi per mettere in funzione l'utensile, eliminando la necessità di miscelare benzina ed olio e di effettuare manutenzione sul motore a scoppio
  • RAPIDSTOP™: il disco si ferma in meno di 3 secondi
  • Sistema anti contraccolpo: previene infortuni all'utilizzatore
  • Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Capacità batteria: 8,0 Ah
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 2
  • Diametro foro: 20 / 25,4 mm
  • Consegnato in: in cartone
  • Peso con batteria: 13,4 (MXF XC608) kg
  • Caricabatterie incluso nella confezione: MXF FC
  • Numero di giri a vuoto: 5370 min-1
  • Max. Profondità di taglio: 125 mm
  • Diametro lama: 350 mm
  • Tensione: 72 V
  • Numero UN: UN 3481

Fornitura:

2 batterie XC608, 1 caricabatterie MXF FC, 1 disco da taglio SPEEDCROSS HUDD350