Descrizione:
- M12BLDDRC Trapano avvitatore senza spazzole a batteria
- Design estremamente compatto con una lunghezza di soli 137 mm, perfetto per l'uso in spazi ristretti
- La coppia di 40 Nm offre il miglior rapporto potenza/dimensioni
- Mandrino autoserrante da 10 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
- Frizione meccanica a slittamento con 13 impostazione della coppia
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, le batterie REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ garantiscono una potenza senza pari, autonomia e resistenza
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
- C12HZ Sega diritta compatta a batteria
- Utensile extra compatto che misura soli 280 mm di lunghezza, ottimo per lavorare in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Sistema FIXTEC brevettato per una rapida sostituzione della lama senza chiavi
- Ridotte vibrazioni, solo 10.5 m/s²
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
Proprietà:
Fornitura:
1 trapano avvitatore a batteria senza spazzole M12BLDDRC, 1 seghetto radiale compatto a batteria C12HZ, 1 caricabatterie C12C, 2 batterie M12B4, 1 borsa porta utensili