Avvitatore a percussione a batteria M12BLIDRC-0

Codice art.: 4933499689
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933499689
EAN / GTIN 4058546568535
Codice del produttore 4933499689
Numero-L L01870 118740
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Design estremamente compatto con una lunghezza di soli 110 mm, perfetto per l’uso in spazi ristretti
  • La coppia di 135 Nm offre il miglior rapporto tra potenza e dimensioni in questa classe
  • Mandrino esagonale da 1/4 di pollice per una sostituzione rapida e semplice delle punte
  • Con il DRIVE CONTROL a 4 modalità, l’utente può scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità dell’applicazione
  • Elevata velocità di trasmissione fino a 3.200 giri/min e 3.600 giri/min
  • Il motore brushless, la batteria REDLITHIUM™ e l’elettronica REDLINK™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata
  • Sistema di batteria flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: in cartone
  • Peso con batteria: 0,78 kg
  • Numero di giri a vuoto: 0 - 3200 min-1
  • Max. Coppia: 135 Nm
  • Max. Diametro vite: M14
  • Numero di colpi: 0 - 3600 min-1
  • Tensione: 12 V
  • Portautensili: 1/4 pollice

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola