M12BLDDRC-402C Trapano avvitatore a batteria

Codice art.: 4933499688
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933499688
EAN / GTIN 4058546568528
Codice del produttore 4933499688
Numero-L L01870 118722
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Design estremamente compatto con una lunghezza di soli 137 mm, perfetto per l’uso in spazi ristretti
  • La coppia di 40 Nm offre il miglior rapporto tra potenza e dimensioni
  • Mandrino da 10 mm ad alte prestazioni per un cambio rapido delle punte e la massima sicurezza delle punte
  • Frizione meccanica con 13 impostazioni di coppia
  • Indicatore di carica integrato e luce LED
  • Il motore brushless, la batteria REDLITHIUM™ e l’elettronica REDLINK™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata
  • Sistema di batteria flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Capacità batteria: 4 Ah
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 2
  • Capacità del mandrino: 10 mm
  • Consegnato in: Valigetta di trasporto
  • Impostazioni velocità: 2
  • Viti per legno: 6 × 120
  • Regime minimo in 1ª marcia. 2: 0 - 470 min-1
  • Regime minimo in 2ª marcia. 2: 0 - 1550 min-1
  • Max. Diametro di foratura nel legno: 40 mm
  • Max. Diametro di foratura nel legno - Seghetto circolare: 40 mm
  • Max. Diametro di foratura nel legno - Autoperforante: 32 mm
  • Max. Diametro di foratura nell’acciaio: 10 mm
  • Max. Coppia: 40 Nm
  • Tensione: 12 V
  • Numero UN: UN 3481

Fornitura:

3 batterie M12 B4, caricabatterie C12 C, mandrino metallico FIXTEC a sgancio rapido da 10 mm, punta, valigetta di trasporto, clip da cintura