Descrizione:
- Design estremamente compatto con una lunghezza di soli 137 mm, perfetto per l’uso in spazi ristretti
- La coppia di 40 Nm offre il miglior rapporto tra potenza e dimensioni
- Mandrino da 10 mm ad alte prestazioni per un cambio rapido delle punte e la massima sicurezza delle punte
- Frizione meccanica con 13 impostazioni di coppia
- Indicatore di carica integrato e luce LED
- Il motore brushless, la batteria REDLITHIUM™ e l’elettronica REDLINK™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata
- Sistema di batteria flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.
Proprietà:
- Batteria: Li-ion
- Capacità batteria: 2 Ah
- Numero di batterie ricaricabili incluse: 3
- Capacità del mandrino: 10 mm
- Consegnato in: Valigetta di trasporto
- Impostazioni velocità: 2
- Viti per legno: 6 × 120
- Regime minimo in 1ª marcia. 2: 0 - 470 min-1
- Regime minimo in 2ª marcia. 2: 0 - 1550 min-1
- Max. Diametro di foratura nel legno: 40 mm
- Max. Diametro di foratura nel legno - Seghetto circolare: 40 mm
- Max. Diametro di foratura nel legno - Autoperforante: 32 mm
- Max. Diametro di foratura nell’acciaio: 10 mm
- Max. Coppia: 40 Nm
- Tensione: 12 V
- Numero UN: UN 3481
Fornitura:
3 batterie M12 B2, caricabatterie C12 C, mandrino metallico FIXTEC a sgancio rapido da 10 mm, punta, valigetta di trasporto, clip da cintura