Descrizione:
- Con una coppia massima fino a 81 Nm e 350 giri/min, questo utensile offre la perfetta combinazione di potenza e velocità;Con il profilo della testa più basso per il miglior accesso della categoria in spazi ristretti;L’ampio raggio d’azione protegge le mani dell’utente dall’urtare oggetti quando si lavora in spazi ristretti;I dadi a innesto passanti fino a una dimensione di 15 mm consentono all’utente di fissare e svitare comodamente dadi su viti di qualsiasi lunghezza;Gli adattatori da 1/4 di pollice e 3/8 di pollice in dotazione e il portainserti esagonale da 1/4 di pollice lo rendono la soluzione a cricchetto più versatile;Grilletto in metallo a velocità variabile per un controllo ottimale dell’utensile;Il rivestimento soft-grip di alta qualità resiste ai materiali corrosivi e offre un maggiore comfort durante l’uso;Le due luci a LED illuminano l’area di lavoro, mentre l’indicatore di carburante integrato mostra il tempo di funzionamento rimanente;Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l’equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore POWERSTATE™ brushless di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata eccezionali;Compatibilità al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE® M12™
Proprietà:
- Batteria: Li-ion
- Capacità batteria: 2,0 Ah
- Numero di batterie ricaricabili incluse: 2
- Consegnato in: Custodia HD
- Peso con batteria: 1,2 (M12 B2) kg
- Lunghezza: 386 mm
- Numero di giri a vuoto: 0 - 350 min-1
- Max. Coppia: 81 Nm
- Altezza testa a cricchetto: 21,45 mm
- Tensione: 12 V
- Portautensili: 14,4 mm
Fornitura:
2 batterie M12 B2, caricabatterie C12 C, scatola HD, bussole passanti 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, bussole 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, incudine da 1/4 di pollice, incudine da 3/8 di pollice, adattatore esagonale da 1/4 di pollice