M18ONEFLAG230XPDB-122C Chiave angolare

Codice art.: 4933499242
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933499242
EAN / GTIN 4058546564063
Codice del produttore 4933499242
Numero-L L01870 118692
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Prestazioni paragonabili a quelle di una smerigliatrice angolare da 2.200 W con cavo
  • Il tracciamento e la sicurezza degli utensili ONE-KEY™ offre una piattaforma gratuita di tracciamento e gestione dell’inventario basata su cloud per i vostri utensili. ONE-KEY™ offre anche un blocco utensile telecomandato
  • RAPIDSTOP™ per un arresto rapido del disco in meno di 2 secondi per un’elevata protezione dell’utente
  • Interruttore di sicurezza non bloccabile e protezione contro il riavvio per un’elevata protezione dell’utente
  • Impugnatura laterale antivibrante per ridurre le vibrazioni
  • Sistema di cambio rapido FIXTEC™ per sostituire il disco senza attrezzi
  • Protezione senza attrezzi per una grande capacità di taglio e una rapida regolazione della protezione
  • La griglia antipolvere sostituibile impedisce l’ingresso di sporco, prolungando così la durata della macchina
  • Il sistema HIGH OUTPUT™ degli utensili porta le tecnologie M18 FUEL™ a un nuovo livello, offrendo più potenza e maggiore autonomia. Questi utensili sono stati sviluppati per sfruttare al meglio i vantaggi delle batterie HIGH OUTPUT™ e FORGE™
  • Compatibilità al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Capacità batteria: 12 Ah
  • Anti-kickback: Sì
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 2
  • Freni: Sì
  • Consegnato in: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria: 5,4 (M18 HB12) kg
  • Numero di giri a vuoto: 6600 min-1
  • Max. Profondità di taglio: 65 mm
  • Interruttore: Dispositivo dell’uomo morto
  • Diametro del disco: 230 mm
  • Tensione: 18 V
  • Filettatura dell’asta: M14
  • Protezione contro il riavvio: Sì

Fornitura:

2 batterie M18 FB12, caricabatterie M12-18 FC, valigetta di trasporto, regolazione del cappuccio di protezione senza attrezzi, clip di protezione dal taglio, impugnatura laterale AVS, flangia, dado flangiato, chiave, griglia di protezione dalla polvere