Descrizione:
- Eccellente velocità di taglio nel legno duro rispetto alle motoseghe a una mano a benzina o a filo
- Elevata coppia per tagli rapidi in materiali impegnativi e velocità costante sotto carico elevato, senza bloccarsi
- Tecnologia FUEL™ per accelerare a fondo in meno di 1 secondo
- Fino a 150 tagli in legno di cedro 10 x 10 cm con una batteria M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Grazie al design piccolo e compatto e al bilanciamento ottimizzato, è perfettamente adatta per applicazioni di potatura degli alberi
- Il regolatore di velocità sensibile consente all’utente il pieno controllo dell’erogazione di potenza
- Cintura di sicurezza per un rapido aggancio e sgancio dell’utensile
- Impugnatura ergonomica angolata per una comoda maneggevolezza in diverse posizioni
- Vano integrato per riporre la chiave inglese e tendicatena facilmente accessibile
- Arpione metallico per una migliore leva durante il processo di taglio
- Semplice lubrificazione della catena: Contenitore a perdere, facile da riempire e con semplice controllo del livello
- Fornito con 76 ml di olio, catena e protezione della lama
- Il sistema HIGH OUTPUT™ porta le tecnologie M18 FUEL™ a un nuovo livello, offrendo prestazioni avanzate e maggiore autonomia. Questi utensili sono stati progettati per massimizzare la collaborazione con le batterie HIGH OUTPUT™
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria: Li-ion
- Capacità batteria: 8 Ah
- Numero di batterie ricaricabili incluse: 2
- Numero di elementi propellenti: 59
- Dimensioni della lima: 4 mm
- Consegnato in: in cartone
- Peso con batteria: 4,7 (M18 HB8) kg
- Spessore stecche: 1,1 mm
- velocità della catena: 15 m/s..
- Passo della catena: .325 pollici
- Capacità serbatoio olio: 0,2 l
- Lunghezza della lama: 35 cm
- Tensione: 18 V
- Numero UN: UN 3481
Fornitura:
2 batterie M18 FB8, caricabatterie M12-18 FC, in scatola, 76 ml di olio, catena, protezione lama