Descrizione:
- Selettore a 5 velocità per applicazioni su acciaio INOX e alluminio o per rimuovere ruggine e vernice, per massimo controllo
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Protezione contro il riavvio accidentale
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
Proprietà:
- Contenuto: Fornito senza batterie, fornito senza caricatore, calotta da sbavo a sgancio rapido e clip da taglio, impugnatura laterale antivibrazioni AVS, flangia e controflangia, chiave a forcella, griglie antipolvere
- Blocco riavvio accidentale: Si
- Capacità batteria: Fornito senza batterie Ah
- Diametro disco: 125 mm
- Filettatura albero: M14
- Fornibile in: Valigetta HeavyDuty
- Freno: Si
- Funzione Softstart: Si
- N.ro batterie in dotazione: 0
- Peso con il pacco batteria (EPTA): 2.7 (M18 B5) kg
- Profondità di taglio max: 33 mm
- Protezione dal contraccolpo: Si
- Tempo blocco disco: < 2 s
- Tipo: Interruttore a slitta
- Tipo batteria: Li-ion
- Tipo di interruttore: Interruttore a slitta con blocco
- Velocità a vuoto: 3500 - 8500 giri/min
- Voltaggio: 18 V
Fornitura:
Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, griglia antipolvere sostituibile, cappuccio protettivo, impugnatura laterale antivibrante, flangia, dado flangiato, chiave inglese, sgancio rapido.