M18FN16GA-0 CHIODATRICE AD ACCUM

Codice art.: 4933499154
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933499154
EAN / GTIN 4058546530235
Codice del produttore 4933499154
Numero-L L01870 118561
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Prestazioni ottimali anche sui legni duri
  • Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
  • Minima manutenzione (no gas) e pulizia necessari
  • Compatibile con groppini da 1.6 mm
  • Dotata di differenti ugelli per garantire la migliore finitura per ogni tipo di applicazione
  • Permette uno sparo del chiodo ad un angolo più acuto, per massima versatilità
  • Regolazione rapida e semplice della profondità del colpo (senza attrezzi)
  • Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i groppini nel caricatore
  • Fino a 1.200 groppini con una batteria REDLITHIUM™ da 2.0 Ah
  • Accesso rapido e semplice ai groppini bloccati
  • Luce LED per una migliore visuale di battuta
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Contenuto: Fornito senza batterie, fornito senza caricatore
  • Capacità batteria: Fornito senza batterie Ah
  • Capacità groppini caricatore: 110
  • Diametro groppino: 1.6 mm
  • Fornibile in: Valigetta HeavyDuty
  • Inclinazione caricatore: 20 gradi
  • N.ro batterie in dotazione: 0
  • Peso con il pacco batteria (EPTA): 3.3 (M18 B2) kg
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Tipo groppini: 32 - 64 mm
  • Voltaggio: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione

Download & documenti

Prodotti correlati