Descrizione:
- Una linea orizzontale e due linee verticali per allineamento, livellamento, squadro e trasferimento di punti per una facile progettazione degli spazi con un unico utensile
- Funzione di auto allineamento: il raggio laser si allinea automaticamente al centro del ricevitore/telecomando (incluso), per massima produttività
- Portata di 38 m in combinazione con il ricevitore/telecomando incluso, per applicazioni a lunga distanza
- Laser verde ad alta intensità, fino al 70 % più luminoso rispetto al modello M12 3PL, ottimizzato per lunga distanza e ambienti di lavoro luminosi
- Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4 gradi di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
- Magneti, filettatura 1/4 pollici e 5/8 pollici per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
- Classe di protezione IP 54 per resistere ad acqua e polvere, resiste a cadute da 1 m
- Rotazione 360 gradi del laser con rotellina di microallineamento 10 gradi, per regolazioni precise e rapide
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
Proprietà:
- Batteria: Li-ion
- Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
- Campo di impiego: 38 m
- Area di lavoro con ricevitore: 50 m
- Consegnato in: Valigetta di trasporto
- Precisione a una distanza di 30 m (più/meno): 0,3 mm
- Peso con batteria: 2,13 (M12 B4) kg
- Classe di protezione IP: 54
- Classificazione laser: Classe 2
- Colore linea laser: Verde
- Autolivellamento: 4 gradi
- Tempo di autolivellamento: 3 s
- Tensione: 12 V
- Numero UN: UN 3091
Fornitura:
Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, valigetta di trasporto, rilevatore laser, bersaglio HI-VIST, morsetto per rilevatore, 2 batterie AA