Descrizione:
- Lama da 190 mm che offre una profondità di taglio di 68 mm, consentendo alla sega di tagliare 3 pannelli OSB impilati
- La struttura in magnesio riduce il peso e massimizza la durata
- La sega circolare con impugnatura posteriore e lama a sinistra consente all'utente un'eccellente visibilità della linea di taglio
- L'adattatore DEK26 incluso si adatta direttamente a tutti gli aspiratori MILWAUKEE®
- Gancio in metallo per poter appendere la sega in sicurezza
- Luce LED integrata per illuminare la superficie di lavoro
- Getto d'aria per tenere pulita la linea di taglio
- Capacità di taglio fino a 57 gradi
- Ottimizzato per l'utilizzo con le batterie FORGE™
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
Proprietà:
- Batteria: Li-ion
- Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
- Diametro foro: 30 mm
- Consegnato in: in cartone
- Peso con batteria: 5,2 (M18 FB12) kg
- Numero di giri a vuoto: 6300 min-1
- Max. Profondità di taglio 45 gradi: 53 mm
- Max. Profondità di taglio 90 gradi: 68 mm
- Regolazione dell’inclinazione: 57 gradi
- Diametro lama: 190 mm
- Tensione: 18 V
Fornitura:
Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione, chiave, guida parallela, adattatore di aspirazione, lama circolare a 24 denti