M18FPP6H3-502B /KIT 6 UTENSILI AVV 1/2Q

Codice art.: 4933498659
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933498659
EAN / GTIN 4058546525286
Codice del produttore 4933498659
Numero-L L01870 118919
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • M18FPD3-0X Trapano con percussione a batteria
  • Mandrino da 13 mm completamente in metallo, con denti carbide per la massima durata nel tempo e tenuta delle punte
  • Prestazioni ineguagliate e massima autonomia con le batterie M18™ 5.0 Ah
  • Gancio per cintura completamente in metallo
  • Luci LED nella parte frontale per illuminare l'area di lavoro
  • Lungo solo 175 mm. Permette di accedere anche negli spazi più angusti
  • Il motore POWERSTATE™ brushless permette di erogare il massimo della coppia per poter portare a termine tutte le operazioni
  • Grazie alla funzionalità AUTOSTOP™, il trapano protegge l'operatore dall'iper rotazione dell'arto. M18 FPD3 infatti si ferma automaticamente proteggendo l'utilizzatore e segnalando l'attivazione della funzione AUTOSTOP™ tramite l'accensione di una spia luminosa sulla parte inferiore del trapano
  • La frizione meccanica permette l'utilizzo di un'ampia gamma di misure e tipologie di viti
  • La modalità ZollPercussioneZoll va attivata per la foratura di muri, mattoni e cemento
  • 158 Nm di coppia
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • M18FIW2F12-0X Avvitatore ad impulsi a batteria
  • Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
  • Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
  • Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
  • Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
  • Modalità Auto Shut-Off per impedire serraggi in sovracoppia: applicati max 34 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
  • Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
  • Anello di frizione 1/2doganale quadro
  • Gancio per cintura completamente in metallo
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™MILWAUKEE®
  • M18FCS552-0X Sega circolare a batteria
  • La sega circolare M18 FUEL™ genera la stessa potenza di una macchina a filo con le stesse caratteristiche. Taglia fino a 200 pezzi di pino 90 x 45 mm con una batteria 3.0 Ah HIGH OUTPUT™
  • Il supporto in magnesio riduce il peso e massimizza la resistenza
  • Gancio di supporto in metallo
  • Utilizza lame da 165 mm con una profondità di taglio di 57 mm permettendo di tagliare tre compensati, uno sopra l'altro, da 3x18 mm
  • Fornito di adattatore DEK26 per poter essere collegata con gli aspiratori della gamma MILWAUKEE®
  • LED integrato per illuminare la superficie di lavoro
  • Un getto d'aria tiene pulita la superficie di taglio
  • Taglia con inclinazioni fino a 50 gradi
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • M18FSZ-0X Sega diritta a batteria
  • Motore Brushless POWERSTATE™ per vita utile 5 volte maggiore e tagli fino al 30% più veloci
  • Frizione di protezione brevettata - aumenta la durata degli ingranaggi assorbendo eventuali blocchi della lama improvvisi
  • Il morsetto per lama FIXTEC™ permette un cambio lama semplice e rapido
  • Protezione delle connessioni della batteria in metallo per aumentata durabilità e vita utile
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • Scarpa orientabile per un uso ottimale durante il taglio
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • Gancio durevole per riporre o appendere l'utensile per questioni di spazio o sicurezza
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™MILWAUKEE®
  • M18FSAG125X-0X Smerigliatrice angolare a batteria
  • In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
  • Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
  • Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
  • Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
  • Impugnatura ergonomica
  • Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
  • Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
  • Protezione contro il riavvio accidentale
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™MILWAUKEE®
  • M18TLED-0 Torcia a batteria
  • Luce LED a 120 Lumen - 2 volte più luminosa rispetto alle lampade ad incandescenza
  • Autonomia 2 volte maggiore grazie ai LED elettronici
  • Testa in alluminio per una maggiore resistenza agli impatti
  • Testa ruotabile di 135°
  • Gancio integrato
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Capacità batteria: 5 Ah
  • Consegnato in: Werkzeugtasche mit Inhalt
  • Tensione: 18 V
  • Numero UN: UN 3481 Classe 9

Fornitura:

2 batterie M18 B5, caricabatterie M12-18 FC, borsa porta utensili