M18FHAC16-0 MARTELLO BATT.

Codice art.: 4933498582
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933498582
EAN / GTIN 4058546524517
Codice del produttore 4933498582
Numero-L L01870 118953
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Potente, in una forma compatta: 1.7J di energia di impatto
  • Instancabile: fino a 58 fori diametro 10 x 50 mm con 1 batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 3.0 Ah (M18 HB3)
  • Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
  • 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
  • Compatibile con unità di aspirazione M18 FDDEC
  • Sistema antivibrazioni (AVS) per ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore e l'esposizione alle vibrazioni. Maniglia laterale aggiuntiva per ridurre ulteriormente le vibrazioni
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: in cartone
  • Peso con batteria: 2,6 (M18 HB3) kg
  • Numero di giri a vuoto: 0 - 1400 min-1
  • Max. Diametro di foratura nel calcestruzzo: 16 mm
  • Max. Numero di colpi: 5080 min-1
  • Ottimizzato per diametri di foratura: 5,5 - 13 mm
  • Energia d’urto: 1,7 J (EPTA)
  • Tensione: 18 V
  • Numero UN: UN 3091
  • Portautensili: SDS-Plus

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione