Descrizione:
- L'esclusivo sistema di filtraggio HYDROPASS™ impedisce l'ostruzione del filtro e consente all'utente di pompare l'acqua in qualsiasi momento, indipendentemente dai detriti
- Pompa fino a 5670 litri all'ora
- Può essere immersa fino a 107 cm consentendo di pompare facilmente con una prevalenza di 5 metri
- Vano chiuso che protegge la batteria
- Filetto da 11/4 pollici che permette la miglior portata d'acqua
- Incluso adattatore per trasformare il filetto da maschio a femmina
- Incluso sdoppiatore per connettere due tubazioni da giardino da 3/4 pollici
- Cappuccio da applicare allo sdoppiatore per avere il massimo della portata
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
Proprietà:
- Batteria: Li-ion
- Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
- Portata: 5670 l/h
- Consegnato in: in cartone
- Peso con batteria: 6,6 (M18 FB8) kg
- Misura del filetto: 1 1/4 di pollice
- Classe di sicurezza IPX: IPX4
- Altezza massima di mandata: 5,1 m
- Max. Temperatura dell’acqua: 60 gradi
- Tensione: 18 V
Fornitura:
Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione, adattatore a Y per 2 tubi esterni da 3/4 pollici, adattatore da 1 1/4 pollici per tubi esterni e interni