M18FBS127DO-0C Sega a nastro a batteria

Codice art.: 4933498311
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933498311
EAN / GTIN 4058546521806
Codice del produttore 4933498311
Numero-L L01870 118659
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Doppia attivazione del grilletto: Richiede che l’utente abbia sempre entrambe le mani sull’utensile e spegne automaticamente l’utensile quando una mano viene rimossa
  • Massimo controllo per ogni materiale, regolatore di velocità a 4 livelli + grilletto a velocità variabile, ideale per lavorare con acciaio inossidabile e alluminio
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security offre una rete di tracciamento gratuita basata su cloud e una piattaforma di gestione dell’inventario per i tuoi utensili. ONE-KEY™ offre anche una funzione di blocco remoto
  • Tecnologia Cut-Stop, l’utensile si spegne automaticamente dopo il taglio per aumentare la sicurezza dell’utente
  • Grande capacità di taglio fino a un diametro del materiale di 127 x 127 mm
  • Il coprilama integrato protegge l’utente da lesioni impedendo l’accesso alla lama
  • Secondo grilletto incluso nell’impugnatura superiore
  • Meccanismo di bloccaggio della lama senza attrezzi per una sostituzione rapida e semplice della lama
  • Scarpa regolabile e bloccabile
  • Robusto gancio metallico per un rapido e facile stoccaggio in cantiere
  • Alloggiamento motore in metallo sottile e illuminazione a LED della superficie di lavoro per una migliore visibilità del taglio
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l’equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore POWERSTATE™ brushless di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata eccezionali
  • Sistema di batteria flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria: 5,8 (M18B5) kg
  • Numero di giri a vuoto: 0 – 168 min-1
  • lunghezza di taglio: 1139,8 mm
  • Capacità di taglio profili rettangolari: 127 x 127 mm
  • Tensione: 18 V
  • Numero UN: UN 3091

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, valigetta per il trasporto