M12FSDR75-202B RANDOM ORB SANDER-KIT

Codice art.: 4933498233
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933498233
EAN / GTIN 4058546521028
Codice del produttore 4933498233
Numero-L L01870 118437
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore ad alte prestazioni eroga da 4.000 a 10.000 colpi abrasivi al minuto con una corsia circostante di 2,5 mm per una più rapida rimozione del materiale
  • L’azionatore di velocità variabile con 4 livelli di velocità consente di impostare la velocità giusta per i diversi tipi di materiale
  • Essendo piccola, compatta e leggera (solo 900 g) permette all’utente di lavorare facilmente in luoghi stretti o di difficile accesso.
  • Aspirazione della polvere del 80% con il sacchetto per la polvere contenuto nella fornitura o l’aspirapolvere
  • Sistema a batteria flessibile: completamente compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ definisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono una straordinaria prestazione, autonomia e resistenza

Proprietà:

  • Contenuto: 2 x M12 B2 pacco batterie, C12 C , borsa
  • Batteria: Li-ion
  • Diametro di oscillazione: 2.5 mm
  • Dimensione foglio: 75 mm
  • Fornibile in: Borsa
  • Impostazioni di velocità: 4
  • N.ro batterie in dotazione: 2
  • Oscillazioni a vuoto: 4,000 - 10,000 oscill./min
  • Peso con il pacco batteria: 1.14 (M12 B2) EPTA kg
  • Velocità variabile: Si
  • Voltaggio: 12 V

Fornitura:

2 batterie M12 B2, C12 C, borsa per il trasporto

Download & documenti

Prodotti correlati