M18 MDTL-0/ILLUMINAZIONE

Codice art.: 4933498149
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933498149
EAN / GTIN 4058546513092
Codice del produttore 4933498149
Numero-L 073211 M18MDTL
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 4.500 Lumen di Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: fornisce massima accuratezza del colore, fascio di luce ottimizzato e una fedele rappresentazione di colori e dettagli
  • 3 teste regolabili individualmente per illuminazione più o meno focalizzata
  • 9 modalità di illuminazione a seconda del numero di teste accese e della loro luminosità, da 1.200 a 4.500 Lumen (da 3 a 11 ore di autonomia con batteria M18 B5)
  • Facile e versatile da montare: base magnetica, gancio integrato e fori per inchiodarlo
  • Le teste ruotano fino a 270 gradi in orizzontale e 270 gradi in verticale, per direzionare la luce dove serve
  • Maniglie laterali, che servono per facilitare il trasporto del faretto e per assicurarne massima resistenza alle cadute
  • Faretto da cantiere durevole: resiste alle cadute da 2 metri e le teste si chiudono verso l'interno quando deve essere trasportata, per proteggere i LED
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Funzionamento ibrido: a batteria M18™ o a corrente

Proprietà:

  • Contenuto: Fornito senza batterie, fornito senza caricatore, fornito senza kitbox o borsa
  • Autonomia massima in modalità area con M18 B5: 3/ 6/ 11 h
  • Capacità illuminazione max modalità area: 4500/ 2000/ 1200 lumen
  • Classe protettiva IP: IP20
  • Fornibile in: Fornito senza kitbox o borsa
  • Gruppo di rischio per luce blu: 1
  • Indice di resa cromatica: 80
  • Max. lumen: 4500
  • Montaggio: Magnete, Gancio
  • N.ro batterie in dotazione: 0
  • Peso con il pacco batteria: 3.75 (M18 B5) EPTA kg
  • Temperatura colore CCT: 4000 K
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Tipo lampada: LED
  • Voltaggio: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione

Download & documenti

Prodotti correlati