M18ABL-0 AREA BOOM LIGHT

Codice art.: 4933498147
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933498147
EAN / GTIN 4058546513078
Codice del produttore 4933498147
Numero-L L01870 118435
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Illuminazione ad alta risoluzione TRUEVIEW™ fino a 2.500 Lumen
  • Fino a 12 ore di autonomia con la batteria M18™ B5
  • Concepita per la necessità di mobilità nei lavori di manutenzione e servizio per veicoli grandi.
  • Rotazione orizzontale a 300°e rotazione verticale a 900 per una regolazione completa della testa luminosa.
  • 3 modalità per l’impostazione della riproduzione
  • Base magnetica per il montaggio con sblocco della maniglia integrato per uno smontaggio semplice
  • Design estremamente robusto e resistente agli urti che resiste a cadute da fino a 2 metri di altezza
  • Sistema a batteria flessibile: lavora con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Contenuto: Fornito senza batterie, fornito senza caricatore, fornito senza kitbox o borsa
  • Autonomia massima in modalità flood con M18 B5: 12 h
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità illuminazione max modalità area: 2500/ 1500/ 1000 lumen
  • Classe protettiva IP: IP54
  • Fornibile in: Scatola di cartone
  • Indice di resa cromatica: 80
  • Montaggio: Magnete
  • N.ro batterie in dotazione: 0
  • Peso con il pacco batteria: 4.4 EPTA kg
  • Piattaforma Batterie: M18™
  • Temperatura colore CCT: 4000 K
  • Tipo lampada: LED
  • Voltaggio: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola

Download & documenti

Prodotti correlati