MXF TLIC-601/TORRE FARO COMPATT PACKOUT

Codice art.: 4933498072
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4933498072
EAN / GTIN 4058546512323
Codice del produttore 4933498072
Numero-L L01870 118552
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 15,000 lumen sia a batteria che a corrente
  • La testa luminosa è orientabile in molteplici direzioni
  • Peso di soli 17 kg (senza batteria), facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote
  • Compatibilità PACKOUT™: può essere impilata sopra ad un trolley o una cassetta PACKOUT™ per agevole trasporto
  • Tempo di configurazione di circa 7 secondi, grazie all'albero estendibile manualmente fino a 2.4 metri di altezza
  • I due stabilizzatori assicurano la stabilità durante l'utilizzo del faro
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
  • Classificazione IP56
  • Utilizzabile anche a corrente
  • Costruita con lenti in policarbonato estremamente resistenti che offrono una durata maggiore

Proprietà:

  • Contenuto: 1 x MXF XC406 Pacco Batteria, MXF FC caricatore, fornito senza kitbox o borsa
  • Capacità batteria: 6.0 Ah
  • Capacità illuminazione max modalità area: 15000/ 10000/ 5000 lumen
  • Classe protettiva IP: 56
  • Fornibile in: Fornito senza kitbox o borsa
  • Indice di resa cromatica: 70
  • Massima altezza: 2.13 m
  • Max. lumen: 15000
  • N.ro batterie in dotazione: 1
  • Peso con il pacco batteria: 21.8 (MXF XC406) EPTA kg
  • Temperatura colore CCT: 4000 K
  • Tempo di esecuzione massimo alto , medio , basso: 4/ 8/ 12 h
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Tipo lampada: LED
  • Voltaggio: 72 V
  • Voltaggio: 72 V

Fornitura:

1 batteria MXF XC406, caricabatteria MXF FC, in scatola

Download & documenti

Prodotti correlati