M18FBJS-0 SEGHET. ALTER.BATT.

Codice art.: 4933498066
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933498066
EAN / GTIN 4058546512262
Codice del produttore 4933498066
Numero-L L00800 5097
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tecnologia brevettata FIXTEC™ per una sostituzione rapida e semplice della lama
  • 3500 corse Pro minuto per tagli puliti e vibrazioni ridotte
  • 5x regolazione della corsa oscillante per prestazioni di taglio elevate
  • Motore brushless POWERSTATE™ per un'elevata potenza di taglio fino a 32 m in piastre OSB da 19 mm con una sola carica della batteria da 5,0 Ah
  • L'interruttore on/off a due mani consente all'utente di accendere l'utensile in qualsiasi posizione
  • 6 livelli di velocità con modalità di avvio a controllo automatico consentono all'utensile di avviarsi lentamente e di avviarsi alla massima velocità quando viene rilevato il carico per garantire un avvio regolare e preciso del taglio
  • Il soffiatore della polvere mantiene la linea di taglio libera da polvere di legno
  • Luce a LED integrata per illuminare l'area di lavoro
  • La scarpa morbida rimovibile previene le stampe e i graffi durante il taglio di materiali morbidi
  • 100% compatibile con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™.

Proprietà:

  • Impostazioni sollevamento pendolo: 4
  • Serraggio: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione, 1 lama per sega, adattatore per l'estrazione della polvere, Parapolvere, protezione schegge, scarpa morbida

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello