Descrizione:
- Alimentazione cablata simile a una smerigliatrice angolare da 1200 W.
- Dimensioni di trasmissione ridotte e angolo di tenuta della batteria ridotto - per un migliore bilanciamento ed ergonomia rispetto al modello precedente
- RAPIDSTOP™ per una frenata rapida del disco in meno di 2 secondi per un'elevata protezione dell'utente
- Impugnatura laterale antivibrazioni per vibrazioni ridotte
- Sistema di sostituzione rapida FIXTEC™ per la sostituzione del disco senza utensili
- Impugnatura dal design sottile
- La griglia antipolvere sostituibile impedisce l'ingresso di sporcizia, prolungando la durata della macchina
- la regolazione della cappa protettiva da 125 mm senza attrezzi consente un'ampia capacità di taglio
- Protezione contro il riavvio per un'elevata protezione dell'utente
- La piattaforma FUEL™ è progettata per gli utenti più esigenti. La tecnologia offre le massime prestazioni e combina tre componenti chiave: Il motore brushless POWERSTATE™, la batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica REDLINK PLUS™. Abbinando in modo ottimale queste tre tecnologie MILWAUKEE®, otteniamo le massime prestazioni con la massima longevità possibile
- 100% compatibile con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™.
Proprietà:
- Filettatura dell’asta: M14
- Protezione contro il riavvio: Sì
Fornitura:
Nessuna batteria, nessun caricabatterie incluso, in scatola, protezione a rilascio rapido, clip di protezione da taglio, Maniglia laterale AVS, flangia, dado flangiato, chiave, parapolvere