M18FID3-0 AV.TATRIC-ELETT.BAT

Codice art.: 4933498061
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933498061
EAN / GTIN 4058546512217
Codice del produttore 4933498061
Numero-L L01870 118036
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Potente coppia di 226 Nm
  • Velocità superiore rispetto al modello precedente: A 3900 giri/min e 4400 bpm (1 giri/min)
  • Estremamente KOMPAKT con soli 113 mm di lunghezza – ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere
  • DRIVE CONTROL™ consente di passare rapidamente tra 4 stadi di commutazione con diverse impostazioni di velocità e coppia
  • Marcia 1 – per un lavoro preciso
  • Ingranaggio 2 - aiuta a prevenire danni al bullone e al materiale
  • Marcia 3 – per le massime prestazioni e le applicazioni più impegnative
  • Marcia 4 – la combinazione ottimale di potenza e precisione, l'unità regola automaticamente la velocità
  • Il monitoraggio a cella singola ottimizza il tempo di funzionamento del dispositivo e garantisce una lunga durata della batteria
  • punta esagonale in metallo da 1/4 pollici a montaggio diretto
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore brushless MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batteria REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono prestazioni, durata e durata eccezionali
  • 100% compatibile con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™.

Proprietà:

  • Serraggio: 18 V
  • Portautensile: 1/4 pollice

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, custodia, clip per cintura, impugnatura laterale

Download & documenti

Prodotti correlati