M12FROS5-502X Levigatrice rotorbitale a batteria

Codice art.: 4933493651
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933493651
EAN / GTIN 4058546485221
Codice del produttore 4933493651
Numero-L L01870 118628
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

Il motore ad alte prestazioni fornisce da 6.400 a 24.000 corse di levigatura al minuto per una rimozione più rapida del materiale. Funzione di orbita di 5,0 mm per una rimozione efficiente del materiale di riempimento. La rotella di velocità variabile con 8 livelli di velocità consente di impostare la velocità corretta per diversi tipi di materiale. Design compatto ed ergonomico per un lavoro senza fatica. Peso ridotto: solo 0,95 kg per l’utensile e 1,35 kg con una batteria M12™ HIGH OUTPUT™ da 5,0 Ah. Comoda sostituzione manuale del platorello senza attrezzi aggiuntivi. Funzione di bloccaggio per lavorare comodamente per lunghi periodi di tempo. L’attacco per la polvere può essere montato sia sul lato sinistro che su quello destro ed è quindi adatto sia per utenti destrorsi che mancini. Il platorello universale con chiusura a strappo consente una facile sostituzione dei platorelli. L’adattatore per l’aspirazione in dotazione si adatta direttamente a tutti gli aspiratori MILWAUKEE®. Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l’equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata eccezionali. Sistema di batteria flessibile.: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Capacità batteria: 5 Ah
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 2
  • Consegnato in: Custodia HD
  • Impostazioni velocità: 8
  • Peso con batteria: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Numero di giri a vuoto: 3200 - 12000 min-1
  • Dimensioni del platorello / della carta abrasiva: 150 mm
  • circuito oscillante: 5,0 mm
  • Numero di oscillazioni: 6400 - 24000 min-1
  • Tensione: 12 V
  • Velocità variabile: Sì

Fornitura:

2 batterie M12 HB5, caricabatterie C12 C, scatola HD, adattatore universale per aspirazione polvere, attacco per aspirazione polvere sinistro, attacco per aspirazione polvere destro