M18 FSAGSVO125X-0X /SMERIGLIATRICI

Codice art.: 4933493552
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933493552
EAN / GTIN 4058546484231
Codice del produttore 4933493552
Numero-L L01870 118218
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Attivazione del doppio grilletto - richiede che l'utente abbia sempre entrambe le mani sull'utensile e lo spenga automaticamente quando viene rimossa una mano
  • RAPIDSTOP™ per il freno a disco più veloce in meno di 1 secondo e la migliore protezione dell'utente
  • AUTOSTOP™ spegne il dispositivo per proteggere l'utente in caso di schiacciamento o movimenti innaturali
  • Prestazioni cablate simili a quelle di una smerigliatrice angolare da 1200 W.
  • Controllo massimo per qualsiasi applicazione con selettore a 4 modalità, ideale per la lavorazione di acciaio inox e alluminio, nonché per la rimozione di ruggine e vernice
  • Vibrazioni più basse della sua classe - 3,27 m/s² per la smerigliatura delle superfici
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security offre una piattaforma gratuita di gestione delle risorse e della rete di monitoraggio basata su cloud per i vostri strumenti. ONE-KEY™ offre anche una funzione di bloccaggio a distanza
  • L'impugnatura laterale non rimovibile si inclina e ruota in 15 posizioni diverse per una manipolazione ideale e un facile stoccaggio
  • Per rimuovere la protezione è necessaria una chiave - la protezione è regolata e il fermo di protezione da taglio è montato senza attrezzi
  • Sistema FIXTEC™ integrato per la sostituzione del disco senza utensili
  • Interruttore a levetta di sicurezza non bloccabile sull'impugnatura principale e grilletto non bloccabile sull'impugnatura laterale
  • La protezione antipolvere rimovibile impedisce l'ingresso di sporcizia e prolunga la durata del motore
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore brushless MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batteria REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono prestazioni, durata e durata eccezionali
  • Sistema di batterie flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Velocità variabile: Sì
  • Protezione contro il riavvio: Sì

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, scatola HD

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello