M18 PAL2-0/ILLUMINAZIONE

Codice art.: 4933493547
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933493547
EAN / GTIN 4058546484187
Codice del produttore 4933493547
Numero-L L01870 118532
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 2.000 Lumen di Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: fornisce massima accuratezza del colore, fascio di luce ottimizzato e una fedele rappresentazione di colori e dettagli
  • Fino a 24 ore di autonomia con batteria M18 B5 (6 ore alla massima potenza)
  • 3 modalità di illuminazione: 24 ore a 500 Lumen, 12 ore a 1.000 Lumen, 6 ore a 2.000 Lumen
  • La morsa da 7.5 cm sulla parte anteriore la rende perfetta per essere attaccata a ogni tipo di ponteggio, scala o trabattello, mentre la base magnetica e la possibilità di posarla su superfici piane la rendono versatile per tutte le applicazioni
  • Rotazione della testa di 359 gradi in orizzontale e 160 gradi in verticale per massima versatilità nel direzionare il fascio di luce
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Contenuto: Fornito senza batterie, fornito senza caricatore, fornito senza kitbox o borsa
  • Autonomia massima in modalità area con M18 B5: 6/ 12/ 24 h
  • Capacità illuminazione max modalità area: 2000/ 1000/ 500 lumen
  • Classe protettiva IP: IP20
  • Fornibile in: Fornito senza kitbox o borsa
  • Gruppo di rischio per luce blu: 1
  • Indice di resa cromatica: 80
  • Max. lumen: 2000
  • Montaggio: Gancio, Magnete, Clip
  • N.ro batterie in dotazione: 0
  • Peso con il pacco batteria: 2.9 (M18 B5) EPTA kg
  • Temperatura colore CCT: 4000 K
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Tipo lampada: LED
  • Voltaggio: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello