M12 FCIWP12G3-0/AVV IMPULSI

Codice art.: 4933493457
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933493457
EAN / GTIN 4058546483289
Codice del produttore 4933493457
Numero-L L01870 118836
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 542 Nm di coppia in serraggio e 746 Nm in svitatura. Il più potente della categoria
  • Compatto e leggero, pesa 1 kg ed è lungo poco più di 12 cm
  • Eccezionale velocità: 3000 giri/min
  • 4 Modalità DRIVE CONTROL per cambiare velocità direttamente dall'utensile
  • Premendo l'interruttore seleziono velocemente la velocità
  • I 3 LED posti sulla parte frontale illuminano l'area di lavoro
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: in cartone
  • Peso con batteria: 1,5 (M12 HB5) EPTA kg
  • Numero di giri a vuoto: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
  • Max. Coppia: 746 Nm
  • Max. Diametro vite: M16
  • Numero di colpi: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
  • Tensione: 12 V
  • Portautensili: 1/2 pollice

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione