M18AFG2-0 Ventilatore a batteria

Codice art.: 4933493443
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933493443
EAN / GTIN 4058546483142
Codice del produttore 4933493443
Numero-L L01870 118662
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Regolatore di velocità variabile e diametro di 180 mm per un flusso d’aria ottimizzato fino a 1444 m³/h
  • La testa regolabile consente all’utente di utilizzare il ventilatore a diverse altezze e posizioni in un intervallo di 300 gradi
  • Design compatto con maniglia di trasporto integrata per la massima mobilità
  • Compatibile con il sistema MILWAUKEE® PACKOUT™
  • I fori per le chiavi sul fondo consentono all’utente di fissare il ventilatore alla parete, se necessario, mentre i fori passanti sui lati consentono un’ulteriore sospensione
  • 3 ore di funzionamento al massimo livello con una batteria M18™ REDLITHIUM™ da 5,0 Ah
  • Sistema di batteria flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.
  • CA/CC, consente all’utente di utilizzare M18™ REDLITHIUM™ o CA, se disponibile
  • Adattatore CA incluso

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: in cartone
  • Peso con batteria: 2,61 (M18 B5) kg
  • Durata a metà potenza: 13,5 h
  • Durata a piena potenza: 3 h
  • Velocità dell’aria: 32,98 km/h
  • Flusso d’aria: 1444 m³/h
  • Tensione: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione