M18 FHSAGO125VXPDB2-802X/SMERIGLIATRICI

Codice art.: 4933493420
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933493420
EAN / GTIN 4058546482916
Codice del produttore 4933493420
Numero-L L01870 118512
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800 W
  • Massimo controllo in ogni applicazione grazie alle 4 velocità selezionabili, ideali per la lavorazione dell'acciaio inox, dell'alluminio e per la rimozione di vernici e ruggine
  • RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Impugnatura laterale Anti Vibrazione
  • Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza necessità di utensili
  • Avvio con paletta non bloccabile e sistema che previene il riavvio automatico
  • Impugnatura sottile per un miglior controllo e presa
  • Griglia rimovibile per la protezione dalla polvere
  • Il carter da 125 mm può essere regolato velocemente senza necessità di utensili
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Contenuto: 2 x M18 FB8 pacco batterie, M12-18 FC caricatore, valigetta HeavyDuty, protezione a sgancio rapido, coperchio di protezione, impugnatura laterale, flangia, dado della flangia, chiave di serraggio
  • AVS Sistema Anti Vibrazione: Si
  • Blocco riavvio accidentale: Si
  • Capacità batteria: 8 Ah
  • Diametro disco: 125 mm
  • FIXTEC: Si
  • Fornibile in: Valigetta HeavyDuty
  • Freno: Si
  • N.ro batterie in dotazione: 2
  • Peso con il pacco batteria: 3.5 (M18 FB8) EPTA kg
  • Profondità di taglio max: 33 mm
  • Protezione dal contraccolpo: Si
  • Tempo blocco disco: 2 s
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Tipo di interruttore: Interruttore a paletta
  • Velocità a vuoto: 3500 - 9000 giri/min
  • Velocità variabile: Si
  • Voltaggio: 18 V

Fornitura:

2 batterie M18 FB8, caricabatterie M12-18 FC, scatola HD, dispositivo di protezione a sgancio rapido, cappuccio di protezione, impugnatura laterale, flangia, dado flangiato, chiave inglese

Download & documenti

Prodotti correlati