• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M12 FCN18GS-0X CLOUEUR FIN 18GA SANS BAT

Codice art.: 4933493354
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933493354
EAN / GTIN 4058546482251
Codice del produttore 4933493354
Numero-L L01870 118399
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spara groppini diritti da 18G (1,2 mm) con lunghezza da 16 a 38 mm
  • Il sistema di blocco automatico ferma la groppinatrice quando il caricatore è vuoto
  • Facile e veloce rimozione dei detriti senza l'utilizzo di utensili
  • L'ugello a ridotto contatto con la superficie permette di lavorare con angoli più stretti / acuti
  • Fori più piccoli, l'esatto diametro del groppino, per avere una superficie sempre più naturale
  • La regolazione della profondità del groppino è rapida e semplice
  • Spara fino a 450 groppini con una batteria M12™ REDLITHIUM™ da 2.0 Ah
  • Il caricatore contiene fino a 110 groppini
  • Si evita la sostituzione delle cartucce di gas e la pulizia
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Contenuto: Gancio per cintura
  • Capacità chiodi: 16 - 38 mm
  • Capacità groppini caricatore: 110
  • Diametro groppino: 1.2 mm
  • Fornibile in: Valigetta HeavyDuty
  • Inclinazione caricatore: 0 gradi
  • N.ro batterie in dotazione: 0
  • Peso con il pacco batteria: 2.1 (M12 B2) EPTA kg
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Voltaggio: 12 V

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, HD Box, clip da cintura