M18ONEPP2A3-502X/KIT PROMOZIONALE

Codice art.: 4933493244
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933493244
EAN / GTIN 4058546481155
Codice del produttore 4933493244
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 4933492798: Maggiore efficienza energetica sotto carico - coppia eccezionale di 158 Nm
  • Design estremamente compatto con una lunghezza di 175 mm per l'accesso a spazi ristretti
  • Collegamento via Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
  • Salvataggio di fino a 3 impostazioni personalizzate nella memoria dell'utensile per una rapida selezione in cantiere
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security offre una rete di tracciamento gratuita basata su cloud e una piattaforma di gestione dell'inventario per i vostri utensili. ONE-KEY™ offre anche una funzione di blocco a distanza
  • Controllo del grilletto regolabile per tutte le applicazioni con ONE-KEY™
  • Configurazione delle impostazioni ottimali dell'utensile per una precisione ripetibile per ogni applicazione
  • Controllo della velocità, della coppia, della velocità iniziale e finale, funzioni di protezione dal contraccolpo e LED
  • Gancio da cintura reversibile in metallo per appendere l'utensile in modo facile e veloce
  • Sistema di batterie flessibile: Funziona con tutte le batterie ricaricabili MILWAUKEE® M18™
  • 4933492800: Salva fino a 3 impostazioni personalizzate nella memoria dell'utensile per una rapida selezione in cantiere
  • Collegamento via Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
  • Velocità di traslazione più elevata rispetto al modello precedente, fino a 3900 giri/min e 4400 ipm
  • Design estremamente compatto - lunghezza complessiva di soli 113 mm per l'accesso in spazi ristretti
  • Controllo del grilletto regolabile per tutte le applicazioni con ONE-KEY™
  • Configurazione delle impostazioni ottimali dell'utensile per una precisione ripetibile in ogni applicazione
  • Controllo della velocità, velocità, coppia, velocità iniziale e finale e LED
  • Utilizzate la clip da cintura in metallo per appendere rapidamente e facilmente l'utensile
  • Salvaguardate i profili per una precisione ripetibile specifica dell'applicazione
  • Compatibilità del sistema al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™
  • 4932430483: Controllo intelligente: elettronica REDLINK™
  • Protezione da sovraccarico - Impedisce all'utente di danneggiare accidentalmente il proprio investimento
  • Sistema di gestione della temperatura - Mantiene la batteria nell'intervallo di temperatura ideale per garantire la massima durata
  • Monitoraggio della singola cella - Assicura una carica e una scarica ottimali per la massima durata
  • Compatibilità del sistema al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™
  • 4932430483: Controllo intelligente: Elettronica REDLINK™
  • Protezione da sovraccarico - Impedisce all'utente di danneggiare accidentalmente il proprio investimento
  • Sistema di gestione della temperatura - Mantiene la batteria nell'intervallo di temperatura ideale per garantire la massima durata
  • Monitoraggio della singola cella - Assicura una carica e una scarica ottimali per la massima durata
  • Sistema compatibile al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™
  • 4932451079: Carica tutte le batterie M18™, M14™ e M12™ REDLITHIUM™
  • Carica sequenziale - primo ingresso, prima carica - il che significa meno tempo speso a gestire i cicli di carica
  • M12™ REDLITHIUM™ 2, 0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah si caricano in 26 / 50 / 52 / 95 minuti o meno
  • M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah si caricano in 26 / 52 / 59 minuti o meno

Proprietà:

  • Consegna in: Custodia HD
  • Serraggio: 18 V

Fornitura:

1 x 4933492798,1 x 4933492800,2 x 4932430483,1 x 4932451079