M18 RLOH600-201C /LASER ROTANTI

Codice art.: 4933493191
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933493191
EAN / GTIN 4058546480622
Codice del produttore 4933493191
Numero-L L01870 118067
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lo strumento perfetto per ottenere risultati accurati durante il livellamento in cantiere
  • Facile da usare, configurabile con il semplice tocco di un pulsante
  • Maschere manuali per evitare riflessi laser
  • Progettato per condizioni di costruzione difficili, certificato IP66 e resistente a cadute fino a 1,5 m.
  • gamma di autolivellamento ±5 per una configurazione rapida e precisa
  • Area di lavoro di 600 metri con rilevatore (RD600), ottimizzata per l'uso all'aperto
  • Schermo del rilevatore di facile lettura, display retroilluminato per una visione chiara
  • Allarme per avvisare l'utente quando il laser è stato spostato o attivato
  • Oltre 40 ore di durata della batteria con la batteria M18 B2
  • ONE-KEY™ Locating fornisce una rete di localizzazione gratuita basata su cloud e una piattaforma di gestione dell'inventario per gli strumenti. ONE-KEY™ è dotato anche di una funzione di blocco
  • Sistema compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Autolivellamento: +/- 5 gradi
  • Precisione a 30 m di distanza (+/- mm) = 2,4
  • Serraggio: 18 V

Fornitura:

1 batteria M18 B2, caricabatterie M12-18 C, custodia per il trasporto, 1 RD600, terminale rilevatore, 2 batterie AA

Download & documenti

Prodotti correlati