M18FHIWF1R-0C AVVITATRI.ELETTRICA

Codice art.: 4933493140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933493140
EAN / GTIN 4058546480110
Codice del produttore 4933493140
Numero-L L01870 117999
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • L'avvitatore a massa battente cordless M18 FUEL™ da 1 poll. Con una coppia massima di 2000 Nm ha la potenza necessaria per sostituire le soluzioni a benzina
  • Con un peso di soli 6,1 kg, garantisce un lavoro senza fatica anche per lunghi periodi di tempo
  • Tre diversi livelli di velocità consentono di lavorare sempre alla velocità ottimale
  • La funzione di spegnimento automatico integrata nella modalità 4 impedisce il serraggio eccessivo delle viti
  • Le comode impugnature rivestite in gomma offrono il massimo controllo sull'utensile durante il lavoro
  • La maniglia per il trasporto consente un comodo trasporto da e per il cantiere
  • Due luci a LED sulla parte inferiore dell'utensile garantiscono una visibilità ottimale delle viti, anche in ambienti bui
  • Il sistema di utensili™ A RESA ELEVATA porta le tecnologie M18 FUEL™ a un nuovo livello, offrendo prestazioni migliorate e tempi di funzionamento più lunghi. Questi utensili sono progettati per massimizzare la compatibilità con batterie™ AD ALTA POTENZA
  • Sistema compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Serraggio: 18 V
  • Portautensile: 1 pollice

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, custodia da trasporto

Download & documenti

Prodotti correlati