M12 ATB-0C /TELECAMERE DA ISPEZIONE

Codice art.: 4933493136
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933493136
EAN / GTIN 4058546480073
Codice del produttore 4933493136
Numero-L L00800 5121
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lo schermo LCD da 4,3 pollici offre immagini nitide e chiare e consente all'utente di vedere gli oggetti in dettaglio
  • La testa della telecamera da 5,0 mm consente un facile accesso a punti ristretti come i fori delle candele, le porte di iniezione e i cilindri
  • Le telecamere per la visione anteriore e laterale garantiscono il rilevamento di incrinature superficiali e altri problemi sul motore e in altre aree del veicolo
  • Lo schermo a 270 giri consente all'utente di controllare le immagini in qualsiasi posizione dell'applicazione
  • la risoluzione della fotocamera 720p con zoom in 3 fasi consente una messa a fuoco chiara e veloce su punti interessanti
  • 5 livelli di luminosità offrono un'illuminazione di prima classe senza ombre o riflessi
  • Il cavo da 0,9 metri offre una flessibilità sufficiente per raggiungere anche i punti più difficili in modo semplice e pratico
  • La scheda micro SD da 32 GB in dotazione consente di registrare e memorizzare immagini e video
  • La testa e il cavo della telecamera IP67 resistono alle condizioni più difficili
  • La batteria REDLITHIUM™ offre un design della batteria superiore, componenti elettronici e prestazioni senza sbiadimento per una maggiore durata della batteria e più lavoro per tutta la durata della batteria
  • Sistema compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Serraggio: 12 V
  • Zoom: 3×

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, custodia da trasporto

Download & documenti

Prodotti correlati