M18 BLIDR-502X / AVV IMPULSI HEX

Codice art.: 4933492843
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933492843
EAN / GTIN 4058546477141
Codice del produttore 4933492843
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • L'avvitatore a impulsi cordless senza spazzole misura solo 114 mm di lunghezza, il che lo rende ideale per lavorare in spazi ristretti
  • La tecnologia del motore brushless eroga 190 Nm di coppia, 3600 giri/min e 4900 ipm
  • Grazie al CONTROLLO DELLA TRASMISSIONE a 3 modalità, l'utente può scegliere tra tre diverse impostazioni di velocità e coppia per ottimizzare la versatilità dell'applicazione
  • Inserto con una sola mano con blocco, per una sostituzione più rapida e semplice della punta
  • Ingranaggi e ingranaggi completamente in metallo per impieghi gravosi per una durata superiore e la massima coppia
  • Indicatore di carica della batteria integrato e luce LED
  • Clip per cintura in metallo reversibile per appendere l'utensile in modo semplice e veloce
  • Il motore brushless POWERSTATE® di MILWAUKEE ®, la tecnologia REDLITHIUM™ e l'elettronica REDLINK PLUS™ offrono prestazioni, durata e durata eccezionali
  • Sistema di batterie flessibile: Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE®M18™

Proprietà:

  • Serraggio: 18 V
  • Portautensile: 1/4 pollice

Fornitura:

2 batterie M18 B5, caricabatterie M12-18 FC, scatola HD

Download & documenti

Prodotti correlati