M18 BLCPP2A-402C /Kit

Codice art.: 4933492827
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933492827
EAN / GTIN 4058546476984
Codice del produttore 4933492827
Numero-L L01870 118093
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 4933492821: Trapano a percussione a batteria brushless compatto con una lunghezza di 145 mm per accedere a spazi ristretti
  • Mandrino in metallo di alta qualità da 13 mm per un cambio rapido dei bit e un'eccellente ritenzione dei bit
  • 60, 5 Nm di coppia - il miglior rapporto potenza/dimensioni
  • Gancio da cintura in metallo intercambiabile per appendere l'utensile in modo facile e veloce
  • Indicatore di carica della batteria e luce LED sull'utensile
  • Il motore brushless PowerState™ di Milwaukee®, la tecnologia Redlithium™ e l'elettronica Redlink Plus™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata eccezionali
  • Sistema di batterie flessibile: Compatibile con tutte le batterie ricaricabili MILWAUKEE®M18™
  • Velocità ottimizzata per forare e avvitare più velocemente (0 - 550/ 0 - 1700 giri/min)
  • 4933492839: L'avvitatore a impulsi a batteria senza spazzole misura solo 112 mm di lunghezza, ed è quindi ideale per lavorare in spazi ristretti
  • La tecnologia del motore senza spazzole eroga una coppia di 190 Nm e 3600 giri/min
  • Inserimento bit con una sola mano con blocco, per un cambio bit più rapido e semplice
  • , cambio dei bit più semplice e veloce
  • Cambio e ingranaggi interamente in metallo per una durata superiore e la massima coppia
  • Indicatore di carica della batteria e luce LED integrati
  • Gancio da cintura reversibile in metallo per appendere l'utensile in modo facile e veloce
  • La batteriaREDLITHIUM™ offre un design, un'elettronica e delle prestazioni superiori per un'autonomia più lunga e un maggior numero di lavori nel corso della vita della batteria
  • Sistema di batteria flessibile: Compatibile con tutti i pacchi batteria MILWAUKEE® M18™
  • 4932430063: Controllo intelligente: Elettronica REDLINK™
  • Protezione da sovraccarico - Impedisce agli utenti di danneggiare accidentalmente il loro investimento
  • Sistema di gestione della temperatura - Mantiene la batteria nell'intervallo di temperatura ideale per garantire la massima durata
  • Monitoraggio di una singola cella - Assicura una carica e una scarica ottimali per la massima durata
  • Protezione dall'acqua che allontana l'acqua dalla batteria e dall'elettronica
  • Può essere utilizzata a temperature estreme fino a -20°C, senza pregiudicare il tempo di funzionamento e la durata della batteria
  • L'indicatore integrato del livello di carica aiuta l'utente a massimizzare l'efficienza della durata della batteria
  • Compatibilità al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™
  • 4932430063: Controllo intelligente: Elettronica REDLINK™
  • Protezione da sovraccarico - Impedisce all'utente di danneggiare accidentalmente il proprio investimento
  • Sistema di gestione della temperatura - Mantiene la batteria nell'intervallo di temperatura ideale per garantire la massima durata
  • Monitoraggio di una singola cella - Assicura una carica e una scarica ottimali per la massima durata
  • La protezione dall'acqua incanala l'acqua lontano dalla batteria e dall'elettronica
  • Può essere utilizzata a temperature estreme fino a -20°C, senza influire sul tempo di funzionamento e sulla durata della batteria
  • L'indicatore integrato del livello di carica aiuta l'utente a massimizzare l'efficienza della durata della batteria
  • Compatibile al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™
  • 4932352959: Carica tutte le batterie M18™, M14™ e M12™ REDLITHIUM™
  • Carica sequenziale - primo ingresso, prima carica - con conseguente riduzione del tempo dedicato alla gestione dei cicli di carica
  • REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 4.0 AhB. 0 Ah / 4,0 AhLe batterie si caricano in 60 minuti / 80 minuti o meno
  • REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 AhLe batterie si caricano in 30 minuti / 40 minuti o meno

Proprietà:

  • Consegna in: Valigetta di trasporto
  • Serraggio: 18 V

Fornitura:

1 x 4933492821,1 x 4933492839,2 x 4932430063,1 x 4932352959