M18 BLSAG115XPD-0 /SMERIGL BRUSHLESS

Codice art.: 4933492647
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933492647
EAN / GTIN 4058546413972
Codice del produttore 4933492647
Numero-L L01870 118916
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 11000 giri al minuto, ottimizzata per il taglio
  • Garantisce le stesse performance di una smerigliatrice a 800 W
  • La smerigliatrice più compatta e leggera nella gamma Milwaukee
  • La frizione di sicurezza previene il contraccolpo evitando infortuni all’operatore
  • Non è necessario utilizzare utensili per cambiare il disco (sistema FIXTEC™)
  • Paletta non bloccabile che previene l'avvio accidentale
  • Carter e disco rimovibile senza bisogno di utensili manuali
  • Lo schermo antipolvere protegge il motore prolungando la vita della smerigliatrice
  • L'impugnatura sottile agevola la presa

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Anti-kickback: Sì
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Freni: No
  • Consegnato in: in cartone
  • Peso con batteria: 2,4 (M18 B4) EPTA kg
  • Numero di giri a vuoto: 11000 min-1
  • Max. Profondità di taglio: 28 mm
  • Interruttore: Dispositivo dell’uomo morto
  • Diametro del disco: 115 mm
  • Tensione: 18 V
  • Numero UN: UN 3091 Classe 9 Litio metallico
  • Protezione contro il riavvio: Sì