Lucidatrice per batterie M18FROP15-502XKIT

Codice art.: 4933492352
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Lucidatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933492352
EAN / GTIN 4058546417192
Codice del produttore 4933492352
Numero-L L00800 3122
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fornisce le medesime prestazioni delle lucidatrici rotorbitali a filo 8 impostazioni di velocità (2.650 - 5100 giri/min) per massimo controllo e finiture precise Orbita da 15 mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale La funzione di utilizzo continuo assicura massimo comfort e riduce la fatica durante lucidature prolungate L'alloggiamento batteria ruotato di 90° previene possibili contatti tra l'utensile e la carrozzeria e permette di stoccare l'utensile sia in verticale, che in orizzontale Funzione di blocco per prevenire l'avvio accidentale dell'utensile Schermo antipolvere rimovibile per prevenire l'ingresso dei detriti, prolungando la vita utile Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batteria: M18
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: Scatola HD
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3. 2 (M18 B5)
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Velocità di rotazione [min_1]: 2650 - 5100
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: tampone di lucidatura da 125 mm, filtro antipolvere, spugna rossa da 140 mm (dura), spugna gialla da 140 mm (media), panno rosso, mescola grossa e morbida

Fornitura:

2 batterie M18 B5, caricabatterie M12-18 FC, scatola HD, piatto lucidante da 125 mm, filtro antipolvere, spugna rossa da 140 mm (dura), spugna gialla da 140 mm (media), panno rosso, miscela grossolana e più morbida
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello