M18FHACOD32-0 MARTELLO COMBINATO A BATTERIA

Codice art.: 4933492141
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933492141
EAN / GTIN 4058546415082
Codice del produttore 4933492141
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura a D dal design compatto ed ergonomico per un maggiore comfort dell’utente;Il potente meccanismo a percussione e il design del motore brushless forniscono 4,9 J di energia d’impatto;4 modalità di funzionamento: martellatura, percussione, foratura e Variolock per la massima versatilità;Impugnatura laterale antivibrazione per ridurre le vibrazioni;AUTOSTOP™ spegne l’utensile per proteggere l’utente in situazioni pericolose;ONE-KEY™ Tool Tracking & Security offre una rete di tracciamento gratuita basata su cloud e una piattaforma di gestione dell’inventario per i tuoi utensili. ONE-KEY™ ha anche una funzione di blocco remoto;Compatibile con l’aspirapolvere M18 FDDEL32;Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l’equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore senza spazzole POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata eccellenti;Compatibilità al 100% con la gamma di prodotti MILWAUKEE® M18™;Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l’equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore senza spazzole POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata eccellenti

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: in cartone
  • Peso con batteria: 5,9 (M18 HB5,5) EPTA kg
  • Max. Diametro di foratura nel calcestruzzo: 32 mm
  • Max. Diametro di foratura nel legno: 30 mm
  • Max. Diametro di foratura nell’acciaio: 13 mm
  • Max. Numero di colpi: 0 - 4600 min-1
  • Energia d’urto: 4.9 EPTA J
  • Tensione: 18 V
  • Numero UN: UN 3091
  • Portautensili: SDS-Plus

Fornitura:

Impugnatura laterale, battente di profondità, grasso per scalpelli