Descrizione:
- Capacità di maschiatura da 1/8 pollici a 2 pollici
- Tutto da un unico fornitore! Taglio, sbavatura e filettatura con un solo utensile
- Prestazioni eccellenti con 2 velocità di 39 giri/min. E 59 giri/min
- Massima mobilità grazie alla base retrattile senza utensili
- Impianto di lubrificazione integrato con pompa dell'olio e serbatoio dell'olio
- Lo stoccaggio verticale riduce al minimo lo spazio necessario per il trasporto o lo stoccaggio
- Autonomia per tutto il giorno con fino a 140 cicli (taglio+sbavatura+filettatura) con una batteria MX FUEL™ da 6,0 Ah
- Elevata versatilità grazie ai mandrini per martelli completi sulla parte anteriore e posteriore, che consentono l'uso di tagliasole sulla parte posteriore della macchina
- ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security offre una piattaforma gratuita di monitoraggio e gestione delle risorse basata su cloud per i vostri strumenti. ONE-KEY™ offre anche un blocco per utensili a distanza
- Basandosi sui punti di forza della tecnologia FUEL™, MX FUEL™ raggiunge un nuovo livello di prestazioni della batteria. Le macchine appartenenti a questa classe di prestazioni devono essere utilizzate per attività che in precedenza erano principalmente il dominio delle apparecchiature a benzina o ad aria compressa. La nuova tecnologia della batteria consente di lavorare in modo corrispondente anche quando in precedenza era possibile solo con uno sforzo limitato o notevole. Le macchine sulla piattaforma MX FUEL™ offrono la massima praticità della tecnologia a batteria e riducono l'esposizione a rumore, scarico e vibrazioni. Molti posti di lavoro saranno più sicuri, silenziosi ed efficienti in futuro
Proprietà:
- Numero di giri a vuoto: 0 - 39 / 0 - 59 min-1
- Capacità del serbatoio dell'olio: 3,8 l
Fornitura:
1 batteria MXF XC406, caricabatteria C MXF, in scatola, ferro filettato HS BSPT da 1/2″-3/4″, ferro filettato HS BSPT da 1″-2″