M18 F2CHS50-802 TRONÇO. DOUBLE BATT. KIT

Codice art.: 4933480121
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4933480121
EAN / GTIN 4058546404062
Codice del produttore 4933480121
Numero-L L01870 118391
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Velocità di taglio superiore rispetto alle motoseghe a benzina da 60
  • La coppia massima di 9,5 Nm permette di praticare tagli in materiali difficili e mantiene costante la velocità anche sotto carichi pesanti, senza bloccarsi.
  • Lama di 50 cm e una velocità massima fino a 5,8 PS per grandi lavori di abbattimento e potatura
  • Mirino ben visibile per lavori di abbattimento precisi
  • Due impostazioni della velocità permettono all’utente di scegliere tra potenza massima o autonomia prolungata
  • Il doppio listello dentato metallico permette all’utente di aumentare l’effetto leva nel taglio.
  • La tecnologia FUEL™ permette di accelerare al massimo in meno di 1 secondo
  • Il regolatore di velocità a regolazione continua permette all’utente di avere completamente sotto controllo la potenza
  • Semplice lubrificazione della catena: contenitore senza perdite, facile da riempire e facile controllo del livello di riempimento.
  • Viene consegnata con 76 ml di olio, catena per motosega e protezione della lama
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ definisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono una straordinaria prestazione, autonomia e resistenza
  • Sistema a 100 % compatibile con il programma di prodotti MILWAUKEE®-M18™

Proprietà:

  • Contenuto: 2 x M18 FB8 pacco batterie, M18 DFC caricatore, fornito senza kitbox o borsa,76 ml olio, catena, protezione della lama
  • Calibro: 1.3 mm
  • Capacità serbatoio olio catena: 169 ml
  • Collegamento guida: 78
  • Coppia max: 9.5 Nm
  • Fornibile in: Fornito senza kitbox o borsa
  • Grandezza lime: 4.8 mm
  • Impostazioni di velocità: 2
  • Lunghezza barra catena: 50 cm
  • N.ro batterie in dotazione: 2
  • Passo catena: .325 pollici
  • Peso con il pacco batteria: 9.0 (2x M18 FB8) EPTA kg
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Velocità catena: 14.3 m/s
  • Voltaggio: 18 V

Fornitura:

2 batterie M18 FB8, caricabatterie M18 DFC, in scatola, 76 ml di olio, catena, protezione lama

Download & documenti

Prodotti correlati