Torcia cordless L4FL2000-301

Codice art.: 4933479637
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933479637
EAN / GTIN 4058546374310
Codice del produttore 4933479637
Numero-L L01850 93
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 2.000 lumen, con raggio fino a 200 m 4 modalità con illuminazione puntuale che permettono una facile e veloce personalizzazione della dimensione e dell'intensità del raggio luminoso (100 - 800 - 1.300 - 2.000 lumen) Pulsante di accensione posizionato alla base della torcia Classe di protezione IP66 per resistere ad acqua e polveri Clip rimovibile La luce lampeggiante segnala un basso livello di batteria Batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite presa USB-C (presa a muro non inclusa) Robusto cavo micro-USB (incluso)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x L4 B3
  • Batteria: ioni di litio
  • Sistema di alimentazione: REDLITHIUM™ USB
  • Per tecnologia: TRUEVIEW™
  • Fornito: Blister
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,264 (L4 B3)
  • Caricatore incluso: cavo USB
  • Tensione [V]: 4

Fornitura:

1 x pacco batterie L4 B3, cavo USB, blister

Download & documenti

Prodotti correlati